Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
2P011357
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
Facom Chei combinate 22MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2P011357
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Greutate
340
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
287
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
22
Greutate
340
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
7/8 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
46.9
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
39.7
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Marcă
Facom
Greutate pe bucată (g)
365
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P011357
EAN
3662424027970
UBB
500641364897
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
467.22SLS