Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
2U023711
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
Facom Chei combinate 17MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2U023711
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Greutate
190
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
225
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
17
Greutate
190
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
11/16 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
36.8
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
31.7
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Marcă
Facom
Greutate pe bucată (g)
195
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2U023711
EAN
3662424027932
UBB
500641364061
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
467.17SLS