Webinars
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
Chei combinate
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate
7X722480
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
Facom Chei combinate 1'1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7X722480
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Greutate
665
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
355
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
31.8
Greutate
665
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
1 1/4 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
68
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
46.1
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Marcă
Facom
Greutate pe bucată (g)
665
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X722480
EAN
3662424028878
UBB
500641361828
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
440.1P1/4SLS