Nedtrain Oud
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
Clești & pensete
Clești pentru instalații
8P644573
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8P644573
Greutate
255
Lungime (m)
185
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
24
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
36
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
22
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Greutate
255
Lungime (m)
185
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
24
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
36
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
22
Design de prindere
2-componente
Cu protecție la impact
Da
Număr de setări
12
Înălțimea capului (mm)
48
Marcă
Facom
Greutate pe bucată (g)
255
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Nr. articol producător
181A.18CPESLS