text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 4,2 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 4.20
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor
Type Short Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3690.042.001
EAN 8716563441472
UBB 240201421213
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.