text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 6,0 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 6
d2 10
d3 13
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 6
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 6
d2 10
d3 13
h1 3
h2 16
Greutate pe bucată (g) 7.8
Codul mărfurilor
Type Medium Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3686.060.001
EAN 8716563440031
UBB 240201686625
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.