text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Fabory Unealtă alezare Medium DIN 179 A 6,2 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 6.20
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Greutate pe bucată (g) 8.2
Codul mărfurilor
Type Medium Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3691.062.001
EAN 8716563444343
UBB 240201713692
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.