text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod maşină DIN 371 B HSS-E M8


Tarozii maşină scurţi HSS-E Co DIN 352 forma B sunt utilizaţi ca unealtă compactă pentru realizarea filetelor interioare metrice în procesele de producţie. Datorită stabilităţii tarodului, filetele sunt realizate cu o precizie excepţională. • Standardul DIN 352 defineşte dimensiunile şi forma (vezi imaginea) • HSS-E asigură muchii de aşchiere stabile în materialele inginereşti uzuale • Forma B descrie tipul de teşire Sunt frecvent utilizaţi pentru găuri străpunse, unde aşchiile pot fi evacuate înainte prin gaură. Recomandaţi pentru medii de producţie unde este necesară o calitate constantă a filetului pentru asamblare. Acest tarod poate fi utilizat şi manual. Consultaţi tabelele tehnice pentru vitezele optime de aşchiere şi aplicaţiile recomandate.

Cod Articol
Pasul filetat (mm)
Arată tot
Diameter
Arată tot diametre
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Ambalat la 1

Specificații

Pasul filetat (mm) 1.25
Diameter 8 mm
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 32.48
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Descriere

 

Tarozii maşină scurţi HSS-E Co DIN 352 forma B sunt utilizaţi ca unealtă compactă pentru realizarea filetelor interioare metrice în procesele de producţie. Datorită stabilităţii tarodului, filetele sunt realizate cu o precizie excepţională.

• Standardul DIN 352 defineşte dimensiunile şi forma (vezi imaginea)
• HSS-E asigură muchii de aşchiere stabile în materialele inginereşti uzuale
• Forma B descrie tipul de teşire

Sunt frecvent utilizaţi pentru găuri străpunse, unde aşchiile pot fi evacuate înainte prin gaură. Recomandaţi pentru medii de producţie unde este necesară o calitate constantă a filetului pentru asamblare.

Acest tarod poate fi utilizat şi manual. Consultaţi tabelele tehnice pentru vitezele optime de aşchiere şi aplicaţiile recomandate.

Numerele articolelor

Cod Articol U0851.080.001
EAN 8715494179348
UBB 240203246386
UNSPSC 23241615

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.