text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75


Cod Articol U0731.080.075
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 19
Pasul filetat (mm) 0.75
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 19
Pasul filetat (mm) 0.75
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Pătrat cheie (mm) 4.9
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 18
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol U0731.080.075
UBB 240203232188
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.