text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5


Cod Articol U0709.050.001
Pasul filetat (mm)
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 16
Dimensiunea filetului 5
Ambalat la 1

Specificații

Pasul filetat (mm) 0.8
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 16
Dimensiunea filetului 5
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 560
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0709.050.001
UBB 240203284072
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.