text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Global
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Global
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Construcții din oțel
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC VMI
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Branduri partenere
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Accesorii
Toate categoriile
Organe de asamblare
Scule de mână
Prelucrare
Produse de protecția muncii
Accesorii & Piese
Abrazive
Produse chimice și benzi
Manevrare & depozitare materiale
Unelte pneumatice
Articole electrice
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Accesorii
G2278
G2278.030.912
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Autentifică-te pentru a vedea informațiile
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Către coșul de cumpărături
Continuați cumpărăturile
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Extensie Gedore 3090-12
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
305
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
280
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
305
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
280
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Extension Bar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2278.030.912
EAN
4010886623855
UBB
240122729363
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
6238570
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Pentru acest articol nu există produse asociate disponibile.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați