text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black


Cod Articol 3C323172
Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 5
Înălțimea capului mare (mm) 5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 5
Înălțimea capului mare (mm) 5
Lățimea capului mică (mm) 22
Lățimea capului mare (mm) 28.5
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marcă Fabory approved vendor
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 3C323172
EAN 4054773022734
UBB 500581660213
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător S4000823264
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.