text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Roată de tăiat Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Cu discul de debitat STANDARD, luați în orice caz o decizie extrem de economică. Această unealtă este foarte potrivită pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari de oțel, atât în aplicații pure, cât și în aplicații ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă conferă acestui disc o mare stabilitate și îl face o unealtă populară pentru ferăstrăul pe benzină.

Cod Articol 1Z446358
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 531
Codul mărfurilor
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Cu discul de debitat STANDARD, luați în orice caz o decizie extrem de economică. Această unealtă este foarte potrivită pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari de oțel, atât în aplicații pure, cât și în aplicații ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă conferă acestui disc o mare stabilitate și îl face o unealtă populară pentru ferăstrăul pe benzină.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z446358
EAN 9003173847541
UBB 500572049483
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 384754
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.