text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Roată de tăiere Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


Disc de tăiere STANDARD 2in1 pentru polizor unghiular este soluția pentru cei care caută un instrument puternic pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel și oțel inoxidabil. Vă permite să lucrați confortabil, oferă rezultate precise și fiabile și este proiectată pentru o durată lungă de viață. Această roată de tăiere este alegerea perfectă pentru cei care doresc să abordeze lucrările de tăiere cu eficiență maximă.

Cod Articol 1U150002
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 24
Codul mărfurilor
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Disc de tăiere STANDARD 2in1 pentru polizor unghiular este soluția pentru cei care caută un instrument puternic pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel și oțel inoxidabil. Vă permite să lucrați confortabil, oferă rezultate precise și fiabile și este proiectată pentru o durată lungă de viață. Această roată de tăiere este alegerea perfectă pentru cei care doresc să abordeze lucrările de tăiere cu eficiență maximă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34332859
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.