text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Disc de rectificat Tyrolit 236319 125 x 3 x 22,2


Roata de șlefuit semi-flexibilă BASIC TOUCH combină avantajele diferitelor produse într-o singură unealtă. Structura de tip vafă permite o șlefuire rece cu un transport bun al așchiilor, iar materialul decolorat este redus ca rezultat. Structura unică și greutatea redusă a discului de rectificat TOUCH suprimă vibrațiile și garantează o funcționare lină și reducerea zgomotului. Această roată poate fi utilizată pentru operațiuni de rectificare, debavurare și modelare, precum și pentru tăierea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase, ceea ce o face în mod clar o roată polivalentă.

Cod Articol T6592.125.322
Înălțime 3
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 3
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 0.04
Codul mărfurilor
Model 29T
Type Grinding Wheel

Descriere

Roata de șlefuit semi-flexibilă BASIC TOUCH combină avantajele diferitelor produse într-o singură unealtă. Structura de tip vafă permite o șlefuire rece cu un transport bun al așchiilor, iar materialul decolorat este redus ca rezultat. Structura unică și greutatea redusă a discului de rectificat TOUCH suprimă vibrațiile și garantează o funcționare lină și reducerea zgomotului. Această roată poate fi utilizată pentru operațiuni de rectificare, debavurare și modelare, precum și pentru tăierea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase, ceea ce o face în mod clar o roată polivalentă.

Numerele articolelor

Cod Articol T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 236319
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.