text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 8X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 12
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Standarde

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 39410.080.025
EAN 8715492822376
UBB 950368010662
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.