text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 3X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.56
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Standarde

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 39410.030.008
EAN 8715492821898
UBB 950368007049
UNSPSC 31162201
Număr stoc NATO 5320-12-124-3352

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.