text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 3X22MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1.34
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 22

Standarde

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Numerele articolelor

Cod Articol 39410.030.022
EAN 8717077083035
UBB 500645359463
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.