39410
39410.100.030
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
DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 10X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
30 mm
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Dimensiuni
d1
10
d2
14.5
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k ≈
3
L (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
39410.100.030
EAN
8715492822468
UBB
950368011322
UNSPSC
31162201