text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

DIN 661/302 Cupru DHP 8X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 13.043
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 13.043
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Standarde

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.080.025
EAN 8715492246684
UBB 950368025108
UNSPSC 31162201
Număr stoc NATO 5320-12-133-9302

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.