text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 8X20MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 10.888
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 10.888
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 20

Standarde

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.080.020
EAN 8715492246677
UBB 950368025025
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.