text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 8X16MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 9.006
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 9.006
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 16

Standarde

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.080.016
EAN 8715492246660
UBB 950368024945
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.