text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 6X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 7.202
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 7.202
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k ≈ 3
L (mm) 25

Standarde

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.060.025
EAN 8715492246592
UBB 950368024523
UNSPSC 31162201
Număr stoc NATO 5320-17-039-8130

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.