text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 5X50MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 9.3
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 9.3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 50

Standarde

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.050.050
EAN 8715492246493
UBB 950368024036
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.