text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 5X30MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 5.83
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 5.83
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 30

Standarde

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.050.030
EAN 8715492246455
UBB 950368023871
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.