text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

DIN 661/302 Cupru DHP 5X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 4.877
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 4.877
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 25

Standarde

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.050.025
EAN 8715492246448
UBB 950368023798
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.