text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

DIN 661/302 Cupru DHP 4X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 1.372
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 1.372
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 10

Standarde

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.040.010
EAN 8715492246288
UBB 950368022626
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.