text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

DIN 661/302 Cupru DHP 3X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.597
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.597
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Standarde

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.030.008
EAN 8715492246172
UBB 950368021891
UNSPSC 31162201
Număr stoc NATO 5320-17-022-9089

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.