text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 3X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.706
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.706
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 10

Standarde

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.030.010
EAN 8715492246189
UBB 950368021974
UNSPSC 31162201
Număr stoc NATO 5320-12-129-5392

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.