text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cupru DHP 2X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.259
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.259
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Standarde

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.020.008
EAN 8715492246066
UBB 950368021222
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.