text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza unei întreruperi globale a serviciilor Microsoft, momentan nu putem trimite sau primi e-mailuri. Vă recomandăm să ne contactați telefonic sau să plasați comanda prin intermediul magazinului nostru online.

DIN 661/302 Cupru DHP 2X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.314
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Cupru
Material tehnic DHP
Greutate pe bucată (g) 0.314
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 10

Standarde

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.020.010
EAN 8715492246073
UBB 950368021305
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.