text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminiu 99,5 2X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Aluminiu
Material tehnic 99.5
Greutate pe bucată (g) 0.076
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Aluminiu
Material tehnic 99.5
Greutate pe bucată (g) 0.076
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Standarde

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50680.020.008
EAN 8715492248442
UBB 950368033516
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.