text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminiu 99,5 2X6MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Aluminiu
Material tehnic 99.5
Greutate pe bucată (g) 0.057
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Aluminiu
Material tehnic 99.5
Greutate pe bucată (g) 0.057
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Standarde

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Numerele articolelor

Cod Articol 50680.020.006
EAN 8715492248435
UBB 950368033441
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.