text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

DeWalt Unelte de ascuțit 1200W 125mm


Cod Articol 2P503622
Înălțime 80
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 285
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 1.85
Inserția sculei M14
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 80
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 285
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 1.85
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) ['11000', '11000']
Vibrații în conformitate cu EN 60745 (m/s²) 8.3

Numerele articolelor

Cod Articol 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător DWE4217-QS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.