text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Metal crosscut saw D28730-QS


Cod Articol 5U690583
Înălțime 435
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 520
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 18
Inserția sculei M14
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 435
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 520
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 18
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 355
Viteza de rotație în gol (1/min) ['4000', '4000']

Numerele articolelor

Cod Articol 5U690583
EAN 5035048181980
UBB 500705099272
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător D28730-QS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.