text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Jigsaw 550W


Cod Articol 0B192006
Înălțime 185
Cursă (mm) 20
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 250
Consumul nominal de energie (W) 550
Greutatea mașinii (kg) 2
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 185
Cursă (mm) 20
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) ['50', '50']
Lungime (m) 250
Consumul nominal de energie (W) 550
Greutatea mașinii (kg) 2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 85
Rata de cursă fără sarcină (1/min) ['650', '3100']
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Interval de pivotare (°) ['45', '45']

Numerele articolelor

Cod Articol 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător DW343K-QS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.