text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 Piuliță hexagonală M22


Această piuliță hexagonală de la Lubrinox este fabricată din oțel inoxidabil A2 și standardizată conform DIN 934. Piulița are filet metric și aparține clasei de rezistență 70, cu o rezistență minimă la tracțiune de 700 MPa. Elementele de fixare din oțel inoxidabil Lubrinox® sunt concepute pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au cel puțin clasa de rezistență 50.

Cod Articol 51173.220.001
Diameter
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 75
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Descriere

Această piuliță hexagonală de la Lubrinox este fabricată din oțel inoxidabil A2 și standardizată conform DIN 934. Piulița are filet metric și aparține clasei de rezistență 70, cu o rezistență minimă la tracțiune de 700 MPa. Elementele de fixare din oțel inoxidabil Lubrinox® sunt concepute pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au cel puțin clasa de rezistență 50.

Standarde

DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 51173.220.001
EAN 8725928107908
UBB 500728441329
UNSPSC 31161619
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.