text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X50


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 4.1
Codul mărfurilor
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 4.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 50
Locaş 20

Numerele articolelor

Cod Articol 51562.045.050
EAN 8715494625111
UBB 500634313372
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.