text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Red Rooster Palm Orbital Sander RRI-6150-5NV


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm.

Cod Articol RRI-6150-5NVRED
Cursă (mm) 5
Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Cursă (mm) 5
Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Volumul de aer necesar 294
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 1176
Codul mărfurilor

Descriere

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm.

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-6150-5NVRED
EAN 8717981197071
UBB 500619075855
UNSPSC 27112708
Nr. articol producător RRI-6150-5NV
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.