text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Red Rooster Chei de impact 1/2 14MM


This RED ROOSTER angle impact wrench is very compact and has an excellent weight/power ratio. The RR-15A is developed for assembly and disassembly applications. The Jumbo impact mechanisme generates a high energy levels per blow with minimal vibration. The two-step trigger allows you to slow start. The very compact body of the RR-15A makes the tool very suitable for working in tight spaces. Characteristics: • Ergonomic design, great balance • Compact and lightweight • Jumbo impact mechanism • Two-step trigger • Power right adjustable, 2 positions • Exhaust silenced, through grip

Cod Articol 9K321479
Lungime (m) 340
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/2 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 7000
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 340
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/2 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 7000
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 310
Cuplu de strângere maxim (Nm) 310
Conducător de impulsuri Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 14
Volumul de aer necesar 426
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 1800
Codul mărfurilor
Type Angle Impact Wrench

Descriere

This RED ROOSTER angle impact wrench is very compact and has an excellent weight/power ratio. The RR-15A is developed for assembly and disassembly applications. The Jumbo impact mechanisme generates a high energy levels per blow with minimal vibration. The two-step trigger allows you to slow start. The very compact body of the RR-15A makes the tool very suitable for working in tight spaces. Characteristics: • Ergonomic design, great balance • Compact and lightweight • Jumbo impact mechanism • Two-step trigger • Power right adjustable, 2 positions • Exhaust silenced, through grip

Numerele articolelor

Cod Articol 9K321479
EAN 8717981361809
UBB 500676284663
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător RR-15A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.