text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Cod Articol
Culoare
Arată tot
D (mm)
Arată tot diametre
Grosime (mm) 6.5 +/- 0.2
Clasa de calitate PA 6.6
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 120°C
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare negru
D (mm) 0.7 - 2.0
Grosime (mm) 6.5 +/- 0.2
Clasa de calitate PA 6.6
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 120°C
Material Plastic
Cu fund rezistent la impact Da
Rezistentă la soare/căldură Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 0.7
Codul mărfurilor
Type Arrowhead

Descriere

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numerele articolelor

Cod Articol 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 63311071

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.