text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Cheie reglabilă Bahco 9073PC 305mm

Cod Articol
Lungime (m) 308
Deschiderea maximă a cheii (mm) 35
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Marcă Bahco

Specificații

Lungime (m) 308
Deschiderea maximă a cheii (mm) 35
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 745
Codul mărfurilor
Model ERGO 90PC
Type Adjustable Wrench

Descriere

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.By removing and turning the reversible jaw, the adjustable wrench can be changed into a pipe wrench.With the moveable jaw in the normal position it will grip nuts and bolts up to 34 mm.The toothed jaw is induction hardened and adapts to even the hardest material.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Skydrol- and oil-resistant rubber handle.Ergonomically designed thermoplastic elastomer handle distributes pressure uniformly in the hand, reducing the risk for work related injuries.High-performance alloy steel forged in a single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333

Numerele articolelor

Cod Articol K0008.401.305
EAN 7314150101733
UBB 240123047625
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 9073 PC

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.