Nog bestellen
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
K0008.400.158
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
Cheie reglabilă Bahco 9070PC 158mm
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
158
Deschiderea maximă a cheii (mm)
21
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
15
Marcă
Bahco
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
158
Deschiderea maximă a cheii (mm)
21
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
15
Marcă
Bahco
Greutate pe bucată (g)
155
Codul mărfurilor
Vedere
Model
ERGO 90PC
Type
Adjustable Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.By removing and turning the reversible jaw, the adjustable wrench can be changed into a pipe wrench.With the moveable jaw in the normal position it will grip nuts and bolts up to 34 mm.The toothed jaw is induction hardened and adapts to even the hardest material.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Skydrol- and oil-resistant rubber handle.Ergonomically designed thermoplastic elastomer handle distributes pressure uniformly in the hand, reducing the risk for work related injuries.High-performance alloy steel forged in a single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333
Numerele articolelor
Cod Articol
K0008.400.158
EAN
7314150103423
UBB
240123047542
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
9070 PC