Nedtrain Oud
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
Chei inel
Chei inelare simple
G2160
G2160.650.001
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
Cheie inelară Gedore 65 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
510
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
65
Cheie de dimensiuni mici (mm)
65
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
32
Modelul semilună
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
510
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
65
Cheie de dimensiuni mici (mm)
65
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
32
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
97
Model cu clichet
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
2215
Codul mărfurilor
Vedere
Model
308
Type
Deep Ring Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2160.650.001
EAN
4010886648254
UBB
203120556824
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
6482560