Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4I135827
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
Cheie dinamometrică Gedore AM A+S 1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4I135827
Electronică
Nu
Greutate
580
Lungime totală (mm)
256
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
6
Lățimea capului (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Electronică
Nu
Greutate
580
Lungime totală (mm)
256
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
6
Lățimea capului (mm)
30
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
580
Codul mărfurilor
Vedere
Model
7554-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4I135827
EAN
4002805927311
UBB
500642450828
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1210891