Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chei combinate
Chei combinate
G2110
G2110.290.001
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
Cheie combinată Gedore 7 29 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Greutate
394
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
330
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
29
Greutate
394
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
29
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
61.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
41.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
8.8
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
16.5
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
415
Codul mărfurilor
Vedere
Model
7 29
Type
Combination Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2110.290.001
EAN
4010886609262
UBB
240120105426
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6092690