Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
G2110
G2110.209.001
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
Cheie combinată Gedore 7 13/16AF
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Greutate
187
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
252
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
0.813
Greutate
187
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
0.813
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
45.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
30
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
7
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
12.5
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
190
Codul mărfurilor
Vedere
Model
7 13/16AF
Type
Combination Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2110.209.001
EAN
4010886610008
UBB
203122577182
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6100030