Morren import bv - 8797478322318
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
Chei combinate
Chei combinate
G2101
G2101.158.001
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
Cheie combinată Gedore 1 B 5/8W
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Greutate
573
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
5/8 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
370
Greutate
573
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
5/8 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
61.8
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
40.2
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
11
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
19.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch)
5/8 inch
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
620
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1 B 5/8W
Type
Combination Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2101.158.001
EAN
4010886601037
UBB
240120120508
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6010390