Morren import bv - 8797478322318
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
Chei combinate
Chei combinate
G2101
G2101.096.001
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
Cheie combinată Gedore 1 B 3/8W
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Greutate
190
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
245
Greutate
190
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
3/8 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
40
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
26.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
7.7
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
13.2
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch)
3/8 inch
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
180
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2101.096.001
EAN
4010886600993
UBB
240120120193
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6009970