Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
G2100
G2100.508.001
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
Cheie combinată Gedore 1 B 2AF
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Greutate
2280
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
580
Greutate
2280
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
2 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
103
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
74.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
16
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
29.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch)
2 inch
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
2260
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1 B 2AF
Type
Combination Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2100.508.001
EAN
4010886600788
UBB
240120129285
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6007840